{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Visina čeljusti h | 45 mm | |
Visina h1 | 20 mm | |
Duljina čeljusti l | 68,5 mm | |
Duljina l1 | 5,75 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361128 125SG | |
EAN / GTIN | 4062406090258 | |
Broj proizvođača | 361128 125SG |