Nasadna čeljust okretna 125

Artikl br.: 361127 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 125 mm
Visina čeljusti h 45 mm
Visina h1 25 mm
Duljina čeljusti l 68,5 mm
Duljina l1 12 mm
Kut klatna 15 stupanj
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361127 125
EAN / GTIN 4045197809384
Broj proizvođača 361127 125

Opis

Izvedba:

S prevlakom, kaljen i brušen.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140361149.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Preporuka montaže na fiksni stezni modul.
Odgovarajuća protučeljust br. 361125.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu