{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 63 mm | |
Visina čeljusti h | 40 mm | |
Visina h1 | 20 mm | |
Duljina čeljusti l | 60 mm | |
Duljina l1 | 12 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361124 63C | |
EAN / GTIN | 4045197849021 | |
Broj proizvođača | 361124 63C |