NC visokotlačna stega Duo Plus 125

Artikl br.: 360605 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Duo Plus
Tip 125
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
Okretni moment 40 Nm
Težina 40 kg
Ukupna duljina 633 mm
Duljina osnovnog tijela a 530 mm
Širina osnovnog tijela B 126 mm
Visina osnovnog tijela c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Uzdužni utor 20 mm
m 255,2 mm
PopreÄni utor 20 mm
Područje stršenja vretena o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Duo Plus
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Broj proizvođača 6921438000055

Opis

Izvedba:

Masivno osnovno tijelo od GGG60, vodilica indukcijski kaljena i brušena.

Funkcija:

Postavljanje i fiksiranje prvog i drugog dijela na pomičnu čeljust i daljnjim okretanjem nakon kontakta s obratkom dolazi do preskakanja spojke. Tlačno vreteno aktivira mehanički multiplikator.

Upotreba:

  • Postavlja se horizontalno.
  • Moguće je pritezanje 2 obratka različite veličine ili 2 jednaka dijela. razlike u dimenzijama ±2,5 mm (obradak 1 prema obratku 2).
  • Moguće uobičajeno ili grip-stezanje preko steznih čeljustiili njihovom kombinacijom.
  • Moguće je pritezanje 2 alata različitih veličina ili pritezanje 2 jednaka dijela. Mjerne razlike ±2,5 mm.

Opseg isporuke:

4 kontinuirano namjestive stege, kratke upute, 1 nastavak za nasadni ključ SW 14.

Dodatni pribor:

Stupnjevane čeljusti br. 361400361440, 361600, 361660.
Paralelne klik pločice br. 361950, 361960, 361970.
Grip garnitura br.361345.
Momentni ključ br.656050 vel. 60.