Par prizmatičnih čeljusti kaljeni čelik, za tip: 125

Artikl br.: 360540 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 125,6 mm
Visina čeljusti h 39,8 mm
Duljina čeljusti l 15 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360540 125
EAN / GTIN 4250364401487
Broj proizvođača 6921884036500

Opis

Upotreba:

Stezanje okruglih dijelova, vertikalno 16 − 74 mm; horizontalno 12 − 40 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu