Graničnik za obratke s 3 zgloba 125

Artikl br.: 360435 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 125
Korisna visina N 195 mm
Ukupna visina 220 mm
Razmak osovine-S A 125 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Graničnik za obratke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360435 125
EAN / GTIN 4045197812704
Broj proizvođača 360435 125

Opis

Izvedba:

  • Bezstupanjsko i brzo podešavanje.
  • M8-prihvat za T-matice ili izravnu montažu.

Upotreba:

Za upotrebu na glodalicama i bušilicama.

Materijal:

Eloksirani aluminij.

Dodatni pribor:

T-matice s M8 vidi br. 370520 vel. 12 − 18.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu