{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna visina N | 285 mm - 315 mm | |
Ukupna visina | 350 mm - 380 mm | |
Razmak osovine-S A | 80 mm - 110 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta proizvoda | Graničnik za obratke |
Broj artikla | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Broj proizvođača | 360432 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Graničnik za obratke s 3 zgloba 300
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
333,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna visina | 350 mm - 380 mm | 210 mm - 240 mm |
odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
Korisna visina N | 285 mm - 315 mm | 145 mm - 175 mm |
Razmak osovine-S A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm |
Vrsta proizvoda | Graničnik za obratke | Graničnik za obratke |