{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna visina N | 145 mm - 175 mm | |
Ukupna visina | 210 mm - 240 mm | |
Razmak osovine-S A | 80 mm - 110 mm | |
odgovaraju kodu boja | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta proizvoda | Graničnik za obratke |
Broj artikla | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Broj proizvođača | 360432 150 |