Pneumatska centrična stega IOT 100

Artikl br.: 360181 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalna sila stezanja do 10 kN
Maksimalna tlačna snaga 9 bar
Težina 11,6 kg
Širina čeljusti A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Visina H 95 mm
Stezni podizaj 6 mm
H1 171 mm
odgovaraju kodu boja PCV 100
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Broj proizvođača 360181 100

Opis

Izvedba:

  • Namjestivi hod + 5 mm po strani.
  • Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.
  • I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.

Prednost:

  • Uključuje spremnik tlaka s dvostrukim zapornim ventilima.
  • Stalno praćenje pritiska stezanja i otpuštanja kao i stanja baterije putem WLAN-a.
  • Nije potrebna rotacija stege pri prijenosu.
  • Stezanje i otpuštanje isporukom komprimiranog zraka putem robota.
  • Dostupan priključni blok br. 360191 za vodoravni ili okomiti prijenos komprimiranog zraka.

Upotreba:

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za automatizirani pogon preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

Dodatni pribor:

Priključni blok br. 360191.
Program čeljusti br. 360135360151 vel. 80.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu