• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Adapterska ploča za konzolu za automatizaciju XP80Z, Duljina: 136mm

Artikl br.: 360169 136

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 136 mm
širina 120 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360169 136
EAN / GTIN 4062406194437
Broj proizvođača 360169 136
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsti aluminij, eloksiran u crnoj boji. Bočni utor 8×6 mm, uključujući središnju rupu za pozicioniranje za automatizirane primjene s kalibrom 80 mm

Upotreba:

Za prilagodbu steznog uređaja kalibra 52 mm na kalibar 80 mm.

Odgovara:

Konzola br. 360164.
Centrična stega br. 363000 vel. 50 i vel. 80 i br. 363300 vel. 75.

Opseg isporuke:

4 pričvrsna vijka, 4 navojna zatika M8 i 2 čahure za pozicioniranje, 4 stezna vijka br. 360025 12M10/90.

Napomena:

Kompatibilan sa svim proizvođačima steznih uređaja s kalibrom 52 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu