Konzola za stege za automatizaciju XP80Z

Artikl br.: 360164 XP80Z
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 160 mm
Širina B 160 mm
Visina H 40 mm
Razmak između provrta e 80 mm
Navoj M M8
Navoj G 1/4 col
Broj rupa za stezne vijke 4
Vrsta proizvoda Konzola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Broj proizvođača 360164 XP80Z

Opis

Izvedba:

Sila stezanja 50 kN, zahvaljujući 4 seta dijelova steznog modula vel. 90, kalibar 80 mm. Identično načelo rada kao kod GARANT ZeroClamp steznih modula. Tako u sredini nastaje termosimetrija. Moguće ručno ili automatizirano stezanje i otpuštanje. Stezanje preko sile opruge - otpuštanje komprimiranim zrakom (6 bara).

Upotreba:

Za sve stege i palete sa ZeroClamp povlačnim vijkom vel. 90.

Odgovara:

Centrična stega br. 360134, element za podizanje br. 360166.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu