Par ozubljenjih nasadnih čeljusti, za tip: 80

Artikl br.: 360141 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Stezni raspon B – A 87 mm - 107 mm
Visina kontaktne površine C 58 mm
za tip 80
odgovaraju kodu boja ZC 80; PCV 100
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653
Broj proizvođača 360141 80

Opis

Izvedba:

Visina stezanja = 4 mm.

Materijal:

Alatni čelik kratko nitriran.

Odgovara:

Centrična stega br. 360130360134.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu