Par ozubljenjih nasadnih čeljusti 120L

Artikl br.: 360140 120L
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 120 mm
Stezni raspon B – A 6 mm - 107 mm
Visina kontaktne površine C 74,18 mm
za tip 120
odgovaraju kodu boja ZC120
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360140 120L
EAN / GTIN 4067263801504
Broj proizvođača 360140 120L

Opis

Izvedba:

Potrebno je prethodno tiskanje obrisa zuba.

Materijal:

Alatni čelik kratko nitriran.

Odgovara:

Centrična stega br. 360130360134.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu