{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Maksimalna sila stezanja do | 25,5 kN | |
Okretni moment | 60 Nm | |
Težina | 5,1 kg | |
Hod | 25 mm | |
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Duljina | 130 mm | |
širina | 120 mm | |
Visina | 50,2 mm | |
odgovaraju kodu boja | ZC120 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360130 120 | |
EAN / GTIN | 4045197680891 | |
Broj proizvođača | 360130 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrična stega 120 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
1.058,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
624,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
624,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
558,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
447,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Težina | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Visina | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Duljina | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
odgovaraju kodu boja | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Maksimalna sila stezanja do | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac | Strojni škripac | Strojni škripac | Strojni škripac | Strojna stega |