Čeljust za stezanje prema dolje 120 mm

Artikl br.: 360114 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 120 mm
Sila stezanja 10 kN; 20 kN; 30 kN
Okretni moment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
maks. hod 4 mm
Stezni vijak SW 8 mm
Stezni vijak SW1 4 mm
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Broj proizvođača 360114 120

Opis

Napomena:

Moment stezanja i i sila stezanja standardne su vrijednosti i služe samo kao orijentacijske vrijednosti (ovisno o materijalu).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu