Izvedba:
- Sve funkcijske površine su precizno brušene, točnost sparivanja 0,03 mm.
- Osnovna vodilica i čeljusti su površinski kaljene.
- Kompaktan modularan oblik, velika stezna sila 40 kN, maksimalni pritezni moment 50 Nm.
- Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav sa nultom točkom (priključni razmak 200 mm), serijski, odnosno putem steznih/rasterskih ploča ili priteznica.
- Ravnalo na površini vodilice omogućuje brzo ponovno pozicioniranje steznih nastavaka u ozubljenje vodilice.
- Promjenjivi razmaci mogući preko križnih spojnica.
- Moguće je uobičajeno i grip stezanje.
- Stezni opseg moguće je individualno produžiti.
- Jednostavno stezanje pomoću moment ključa.
Upotreba:
- 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
- Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.
Dodatni pribor:
Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, graničnik za obratke vidi br.
360112 do
360129. Momentni ključ br.
656050 vel. 60, povlačni vijci br.
360025 vel. 18M16, stezni sustav br.
360127