Stezna vodilica 80, duljina vodilice: 260mm

Artikl br.: 360080 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina vodilice 260 mm
Duljina D (L) 260 mm
Širina B 80 mm
Visina H 35 mm
Vrsta proizvoda Zatezna vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360080 260
EAN / GTIN 4045197479983
Broj proizvođača 360080 260

Opis

Izvedba:

  • Sve funkcionalne površine precizno su brušene, točnost uparivanja 0,03 mm
  • Vodilice i čeljusti su površinski kaljene.
  • Kompaktan modularan oblik, velika sila stezanja 20 kN, maksimalan moment stezanja 25 Nm
  • Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav s nultom točkom (priključni razmak 200 mm), putem steznih/rasterskih ploča ili steznih vilica.
  • Ravnalo na gornjoj površini vodilice omogućava brzo ponovno pozicioniranje steznih čeljusti.
  • Jednostavno stezanje s pomoću momentnog ključa.

Upotreba:

  • 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
  • Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

Dodatni pribor:

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, čeljusti za stezanje vidi br. 360084 do 360096. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 12M10, stezne vilice br. 360127

Napomena:

Momentni ključ pogledajte pod art.656050_25, Povlačni vijci art.360025_12M10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu