T-matica sa steznim vijkom, širina utora B / dubina stezanja S: 14/50mm

Artikl br.: 360024 14/50
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora B / dubina stezanja S (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
navoj M M12
Duljina zateznog vijka 55 mm
Širina utora B 14 mm
Debljina stezanja S 50 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360024 14/50
EAN / GTIN 2050001853998
Broj proizvođača 360024 14/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Cilindrični 6-kutni vijak DIN912, razred čvrstoće 12.9.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu