ZeroClamp garnitura za centriranje 50/10 mm

Artikl br.: 360016 50/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

centrirajući ⌀ A / visina centriranja B (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ZeroClamp
    ⌀ za centriranje A 50 mm
    Visina centriranja B 10 mm
    Vrsta proizvoda Garnitura za centriranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360016 50/10
    EAN / GTIN 4045197377197
    Broj proizvođača 360016 50/10

    Opis

    Izvedba:

    Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

    Upotreba:

    Za centriranje u središnjem provrtu.
    Za osnovne jedinice s debljinom 40−50 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu