ZeroClamp pokrovna ploča za osnovnu ploču 11354

Artikl br.: 360013 11354
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ZeroClamp
    Tip 11354
    Odgovarajuće za osnovnu ploču br. 360012 Vel. 10024
    Vrsta proizvoda Limeni pokrov

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360013 11354
    EAN / GTIN 4045197422118
    Broj proizvođača 360013 11354

    Opis

    Izvedba:

    Pokrovne ploče su od čelika otpornog na koroziju 1 mm1.4301 za pokrivanje osnovnih jedinica.
    (Zaštita površine + pokrivanje otvora.)
    Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu