Zglobni mjerni stativ s mjernim satom HOLEX 120 mm

Artikl br.: 359685 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

aktivni radijus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Aktivni polumjer 120 mm
    za mjerne satove s drškom ⌀ 8 mm
    ⌀ prihvatne drške 8 mm
    Duljina prihvatne drške 40 mm
    Ukupna duljina 128,5 mm
    Težina 0,35 kg
    Boja crna
    Vrsta proizvoda Mjerni stativ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 359685 120
    EAN / GTIN 2050001077783

    Opis

    Izvedba:

    • Kontinuirano namjestivo, mehaničko centralno pritezanje svih zglobova.
    • Duljina drške = 40 mm za direktni prihvat.
    • Nosač mjernog sata za mjerne satove s drške ⌀8 mm ili prizmom.

    Opseg isporuke:

    Br. 359680 uklj. HOLEX sat br. 436341 vel. 0,4/40.