{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Aktivni polumjer | 170 mm | |
za mjerne satove s drškom ⌀ | 6 mm; 8 mm | |
⌀ prihvatne drške | 8 mm | |
Duljina prihvatne drške | 40 mm | |
Ukupna duljina | 178 mm | |
Težina | 0,35 kg | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 359682 170 | |
EAN / GTIN | 7290005394317 |