Uređaj za centriranje sa satom bez zakretanja

Artikl br.: 359585
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene ⌀ unutarnji 3,5 mm - 300 mm
Područje primjene ⌀ vanjski 0 mm - 300 mm
Duljina bez drške i senzora 118 mm
Maksimalan broj okretaja vratila 50 min-1 - 100 min-1
Mjerno područje sata 3 mm
Vrsta proizvoda Naprava za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359585
EAN / GTIN 4045197606440
Broj proizvođača 359585

Opis

Izvedba:

Čvrsto, metalno kućište prikladno za radionice, s mjernim satom ⌀ 42 mm (podjela skale 0,005 mm). Drška se može montirati desno i lijevo. Ručka se može montirati okomito i vodoravno. Ukupna visina bez mjernog ticala iznosi 140 mm. Preporučeni broj okretaja cca 50 − 100 U/min. Radno područje do 300 mm. Točnost centriranja 0,02 mm.

Upotreba:

Balansiranje provrta i vratila.

Opseg isporuke:

Precizni uređaj za centriranje, uključujući držač, magnet za držanje s kabelom za povezivanje, 3 unutarnja tipla, 3 zakrivljena vanjska ticala i 1 šiljak za tokarenje.
Uređaj za centriranje uključujući dršku, magnet i
po 1 garnituru unutarnjih ticala:
50 mm za ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm za ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm za ⌀ 50 mm − 300 mm
po 1 savijeno vanjsko ticalo:
50 mm za ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm za ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm za ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 opružno ticalo (središnje ticalo)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu