{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
⌀ drške | 16 mm | |
Duljina drške | 40 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Točnost mjerenja | < 0,01 mm | |
Radno područje x, y, z po osima | 7 mm | |
Duljina kućišta | 82 mm | |
Dubina kućišta | 39 mm | |
Širina kućišta | 65 mm | |
slobodna duljina | 40 mm | |
Ukupna duljina (kućište i ticalo) | 134 mm | |
Hod za namještanje | ± 0,4 mm | |
Težina | 0,52 kg | |
Rezervni krakovi | 359505 4 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Vrsta proizvoda | Senzor | |
Opskrba energijom | na bateriju |
Broj artikla | 359500 | |
EAN / GTIN | 4045197225764 | |
Broj proizvođača | 359500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |