Pločica s podacima za prihvate alata, za ⌀ vijenac alata: 63-ORmm

Artikl br.: 359140 63-OR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.831 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ vijenac alata (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vijenac alata 63 mm
Boja narančasto
odgovaraju kodu boja SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Vrsta proizvoda Pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359140 63-OR
EAN / GTIN 4062406295738
Broj proizvođača 359140 63-OR

Opis

Izvedba:

  • Fleksibilna plastika s zakačkom.
  • Dostupna površina za lijepljene etikete (vel. 25×54 mm).

Prednost:

  • Za primjenu na prihvatima alata.
  • Nakon namještanja alata, tiskaju se etikete s izmjerenim vrijednostima i lijepe na pločicu.

Upotreba:

  • Nema više ručnog pisanja i brisanja mjera.
  • Čisto i uredno (otpada nered!)

Odgovara:

Tip SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tip HSK − DIN 69893, oblik A, B, E, F, T.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu