{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prikaz sata za mjerenje | 0,01 mm | |
visina kućišta– referentna površina | 49,75 mm | |
visina opružne kontaktne površine kada se kazaljka nalazi na 0 | 50 mm | |
⌀ kućišta | 65 mm | |
⌀ dodirna površina s opružnim ležajem | 47 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za nuliranje |
Broj artikla | 359085 50M | |
EAN / GTIN | 4045197973436 | |
Broj proizvođača | 359085 50M |