Ticalo za bridove TIN 10 mm

Artikl br.: 359005 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave ticala (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave senzora 10 mm
Stezna drška ⌀ 10 mm
Ukupna duljina 84 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Broj proizvođača 001TIN010

Opis

Izvedba:

Ekscentrično ticalo je povezano s drškom za pritezanje uz pomoć opruge i omogućava točnost poravnavanja od 0,01 mm.
Svi su dijelovi kaljeni i brušeni.
Antimagnetsko.

Upotreba:

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova.
Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu