Propeler za čišćenje 260 mm

Artikl br.: 358950 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ krila (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 20 mm
Raspon broja okretaja 5.000 min-1 - 8.000 min-1
Vrsta proizvoda Propeler za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358950 260
EAN / GTIN 4062406229412
Broj proizvođača 358950 260

Opis

Izvedba:

  • Robusna konstrukcija.
  • Otvaranje i zatvaranje krila brojem okretaja vretena.
  • Označeni krajevi krila, za optimiziranu vidljivost.
  • Za prihvat u sustavima držača alata s unutarnjim hlađenjem po želji.
Pokrenite stroj pri 2000 o/min i polako ga povećajte na broj okretaja 5000 o/min – 8000 o/min.

Prednost:

  • Učinkovito čišćenje steznih sredstava, obradaka i stolova strojeva.
  • Uklanjanje odvojenih čestica i ispuhivanje vodilica stroja.
  • Savršena dopuna za automatizirani radni postupak.

Dodatni pribor:

Zamjenska krila za čišćenje br. 358951 1 i 4.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu