{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 625S | |
Vanjski ⌀ D | 57,15 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 25 mm | |
Ukupna duljina | 25 mm | |
Duljina drške L1 | 55 mm | |
Broj okretaja | 40.000 min-1 | |
Duljina izboja A | 177 mm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Vrsta proizvoda | Brzohodno vreteno |
Broj artikla | 358875 40000 | |
EAN / GTIN | 2050001871589 | |
Broj proizvođača | 65063 |