{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
najveća ispitna sila | 70.000 N | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Bežična upotreba | HCT Mobile App | |
Stezni raspon | 61 mm | |
Duljina | 92 mm | |
Visina | 55 mm | |
širina | 56 mm | |
Težina | 0,65 kg | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Vrsta proizvoda | Mjerač sile | |
Nazivni napon | 3,6 V |
Broj artikla | 358777 70 |