ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Igla za označavanje, ⌀ D1: 3mm

Artikl br.: 358756 3

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Polumjer R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
prikladno za 358752
Vrsta proizvoda Igle za graviranje i označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358756 3
Broj proizvođača 550474

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Igla za označavanje, ⌀ D<sub>1</sub>: 3mm

Igla za označavanje, ⌀ D1: 3mm

na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
171,72 €
(57,24 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ D1 3 mm
L1 53,5 mm 53,5 mm
L2 0 mm 0 mm
prikladno za 358752 358725
Polumjer R1 1 mm 0,5 mm
Tip 1560MLN
Vrsta proizvoda Igle za graviranje i označavanje Igle za graviranje i označavanje

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu