Igla za označavanje, ⌀ D1: 3mm

Artikl br.: 358755 3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Polumjer R1 0,5 mm
⌀ D1 3 mm
prikladno za 358752
Vrsta proizvoda Igle za graviranje i označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358755 3
EAN / GTIN 4020772000479
Broj proizvođača 550473
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu