Marker, ⌀ drške d: 12mm

Artikl br.: 358740 12
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ drške d 12 mm
Vrsta proizvoda Alat za izradu napisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Broj proizvođača 358740 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminijsko kućište s Weldon drškom. Bestupanjsko podešavanje sile prednaprezanja. Dubina oznake 0,1−0,3 mm.

Prednost:

Površina se označava bez oslabljivanja ili oštećenja materijala. Brzina označavanja jednaka je maksimalnom pomaku. Visoka otpornost na trošenje omogućava dulji vijek trajanja specijalne igle. Prikladno za označavanje okruglih površina. Primjenjivo na tokarilici. Visoko pouzdan proces. Brza zamjena igle jednostavnim izvlačenjem. Neravnine obradaka do 7mm (ovisno o izvedbi) se kompenziraju.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput aluminija, titana, čelika, bronce, bakra, mesinga, plastike itd. Pomoću manje igle moguća izrada natpisa na površinama tvrdoće do 57 HRC.

Opseg isporuke:

Vel. 12 − uključuje 3 igle art. 358745 vel. 0,3 − 0,5 − 0,8.
vel. 20 − uključuje 3 igle art. 358745 vel. 0,3 − 0,6 − 1,0.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu