Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, aluminij 80/20 mm

Artikl br.: 358717 80/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ / visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Visina H1 20 mm
visina H2 7 mm
Vrsta proizvoda Magnetska hvataljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358717 80/20
EAN / GTIN 4062406241865
Broj proizvođača 358717 80/20

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva ploča od aluminija.

Upotreba:

Urezivanje protuobrisa gotovog obratka za odvajanje (maks. 50 1/min) i transport komponente. Spoj s magnetnom hvataljkom preko 4 vijka.

Napomena:

Izmjenjive ploče mogu se izraditi i samostalno. Pored strojne izrade geometrije obradaka mogu se primijeniti i dodatni postupci 3d printa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu