Izmjenjiva ploča za magnetsku hvataljku, PA 160/40 mm

Artikl br.: 358716 160/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ / visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Visina H1 40 mm
visina H2 27 mm
Vrsta proizvoda Magnetska hvataljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358716 160/40
EAN / GTIN 4062406241858
Broj proizvođača 358716 160/40

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva ploča od poliamida PA6.

Upotreba:

Urezivanje protuobrisa gotovog obratka za odvajanje (maks. 50 1/min) i transport komponente. Spoj s magnetnom hvataljkom preko 4 vijka.

Napomena:

Izmjenjive ploče mogu se izraditi i samostalno. Pored strojne izrade geometrije obradaka mogu se primijeniti i dodatni postupci 3d printa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu