{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | SK, BT | |
Duljina | 253 mm | |
širina | 140 mm | |
Visina | 167 mm | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za montažu |
Broj artikla | 358685 40 | |
EAN / GTIN | 4062406099084 | |
Broj proizvođača | 358685 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Pomagalo za montažu 40
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
91,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK, BT | SK, HSK | SK |
širina | 140 | 80 | |
za veličine prihvat | 40 | 40 | |
Visina | 167 | 60 | |
Duljina | 253 | 80 | |
prikladno za prihvat | SK 40 | ||
Vrsta proizvoda | Pomagalo za montažu | Pomagalo za montažu | Pomagalo za montažu |