{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | SK, HSK | |
za veličine prihvat | 50 mm | |
Duljina | 120 mm | |
širina | 100 mm | |
Visina | 100 mm | |
prikladno za prihvat | SK 50 | |
Materijal | Aluminij | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za montažu |
Broj artikla | 358680 50 | |
EAN / GTIN | 4045197153005 | |
Broj proizvođača | 358680 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Pomagalo za montažu 50
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
195,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
352,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK, HSK | SK |
širina | 100 | |
za veličine prihvat | 50 | 50 |
Visina | 100 | |
Duljina | 120 | |
prikladno za prihvat | SK 50 | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za montažu | Pomagalo za montažu |