Držač alata za pomoć pri ugradnji alata PSC 40

Artikl br.: 358668 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličine prihvata Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za veličine prihvat 40 mm
    Vrsta proizvoda Prihvat za alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 358668 40
    EAN / GTIN 4045197592408
    Broj proizvođača 358668 40

    Opis

    Izvedba:

    • Aluminijsko kućište.
    • Izmjenjivi zahvati alata

    Karakteristika:
    • Prihvat za alat 4×90°, mogućnost indeksiranja.
    • Svi adapteri s priteznim vijcima.

    Oznaka:

    Svi adapteri s priteznom napravom.

    Prednost:

    Montaža bez utegnuća – bez oštećenja konusa.

    Odgovara:

    Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu