Držač alata za osnovnu napravu Tool Boy VDI 20

Artikl br.: 358620 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličine prihvata Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za veličine prihvat 20 mm
    Vrsta proizvoda Prihvat za alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 358620 20
    EAN / GTIN 2050001066046
    Broj proizvođača P400580

    Opis

    Izvedba:

    • Aluminijsko kućište.
    • Izmjenjivi zahvati alata

    Karakteristika:
    • Prihvat alata 8×45°, s indeksiranjem.
    • Montaža bez utegnuća, odnosno bez oštećenja konusa.

    Oznaka:

    Svi adapteri s priteznom napravom.

    Prednost:

    Montaža bez utegnuća – bez oštećenja konusa.

    Odgovara:

    Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu