Modul za montažu alata zakretan 30

Artikl br.: 358580 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličine prihvata Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 130 mm
    širina 80 mm
    zakretno Da
    Vrsta proizvoda Prihvat za alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 358580 30
    EAN / GTIN 4062406340285
    Broj proizvođača 358580 30

    Opis

    Izvedba:

    S osiguračem za spriječavanje ispadanja prihvata alata.
    Blokada prihvata alata pomoću dodataka za brzo učvršćivanje.

    Odgovara:

    Osnovna tračnica br. art. 358565.

    Odgovara:

    HSK 32; PSC 32; VDI 30

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu