Adapter SK50 / VDI 50/V20

Artikl br.: 354773 50/V20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

SK osnovni prihvat / VDI adapter Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat za strmi konus 50 mm
Reducirana veličina prihvata 20 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354773 50/V20
EAN / GTIN 4045197964076
Broj proizvođača 354773 50/V20

Opis

Napomena:

Ostali SK50 adapteri dostupni na upit:
  • VX3 - EWS broj artikla: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS broj artikla: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS broj artikla: 19.SK50V5

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu