Donji ormar za uređaj za umjeravanje alata 1500 mm

Artikl br.: 354767 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Radionički stol, visina: 840
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Debljina pločica: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Radionički stol, visina 840 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Debljina pločica 50 mm
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Visina 840 mm
    širina 1.500 mm
    Dubina 700 mm
    Vrsta proizvoda Podnožje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 354767 1500
    EAN / GTIN 4062406294922
    Broj proizvođača 354767 1500

    Opis

    Izvedba:

    Kućište od zavarenog čeličnog lima s radnom pločom od beolina, rubovi furnirani grafitom debljine 3 mm. Uključujući sustav zaključavanja GARANT

    Odgovara:

    Uređaj za umjeravanje alata br. 354760 i 355010.

    Lakiranje:

    Postolje svijetlosiva RAL 7035, ladice antracit siva RAL 7016.

    Napomena:

    Promjene boje uslijed sunčevih zraka odn. svjetlosti ne predstavljaju razlog za reklamaciju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu