{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Osnovni prihvat | SK50 | |
Brzo podešavanje | elektromagnetsko | |
Mjerni postupak | obrada slike 15 cola zaslon osjetljiv na dodir | |
Upravljačka jedinica | PS-mjerna elektronika | |
Mjerno područje X | 400 mm | |
Mjerno područje Z | 500 mm | |
širina baze | 860 mm | |
Ukupna širina | 1.500 mm | |
Dubina | 590 mm | |
Visina | 1.060 mm | |
Težina | 150 kg | |
Opterećenje vretena | 100 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Serija | VG1 | |
Vrsta proizvoda | Postavni uređaj |
Broj artikla | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Broj proizvođača | 354760 VG1/US |