Izmjenjiva pločica za ISG-1000 3-6 mm

Artikl br.: 354440 3-6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za stezni ⌀ 3 mm - 6 mm
    Vrsta proizvoda Izmjenjiva pločica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 354440 3-6
    EAN / GTIN 4045197811653
    Broj proizvođača 6725758

    Opis

    Odgovara:

    Indukcijski uređaj za termostezanje br. 354400.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu