{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 310 mm | |
Visina | 640 mm | |
Dubina | 390 mm | |
Priključak | 3 × 400 V / 16 A | |
Snaga | 6,5 kW | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Stezna naprava |
Broj artikla | 354400 | |
EAN / GTIN | 2050001790606 | |
Broj proizvođača | 5036653 |