{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Radionički stol, visina | 840 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Visina | 840 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 354291 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406294915 | |
Broj proizvođača | 354291 1500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |