Rashladni umetak 3° 5 mm

Artikl br.: 354268 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SU1
za stezni ⌀ D1 5 mm
za usku termoskupljajuću glavu (3°) s D2 11 mm
Vrsta proizvoda Rashladni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354268 5
EAN / GTIN 4045197484352
Broj proizvođača 354268 5

Opis

Odgovara:

GARANT termostezni uređaj br. 354210 SU1 i GARANT jedinica za hlađenje br. 354215 CU1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu