Rashladni umetak 4,5° 10-12 mm

Artikl br.: 354265 10-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SU1
za stezni ⌀ D1 10-12 mm
za usku termoskupljajuću glavu (4,5°) s D2 18 mm
Vrsta proizvoda Rashladni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354265 10-12
EAN / GTIN 4045197443205
Broj proizvođača 354265 10-12

Opis

Odgovara:

GARANT termostezni uređaj br. 354210 SU1 i GARANT jedinica za hlađenje br. 354215 CU1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu