Rashladni umetak 4,5° 18-20 mm

Artikl br.: 354260 18-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SU1
za stezni ⌀ D1 18-20 mm
za normalnu termoskupljajuću glavu (4,5°) s D2 33 mm
Vrsta proizvoda Rashladni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354260 18-20
EAN / GTIN 4045197437600
Broj proizvođača 354260 18-20

Opis

Odgovara:

GARANT termostezni uređaj br. 354210 SU1 i GARANT jedinica za hlađenje br. 354215 CU1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu