Indukcijski uređaj za termostezanje, tip: SU1/US

Artikl br.: 354210 SU1/US
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SU1
širina 700 mm
Visina 986 mm
Dubina 533 mm
Priključak 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Snaga 11 kW
Težina 45 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Stezna naprava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354210 SU1/US
EAN / GTIN 4062406204327
Broj proizvođača 354210 SU1/US

Opis

Izvedba:

Indukcijski uređaj za termostezanje s integriranim zračnim hlađenjem na mjestu alata.
Maksimalna duljina alata koji se steže 500 mm.
Površina za odlaganje izmjenjivih pločica.
Indukcijski uređaj za termostezanje GARANT SU1.

Upotreba:

  • Za hlađenje prema konturama.
  • Za stezanje / otpuštanje alata od tvrdog metala i HSS.
  • Područje stezanja ⌀ 3 − 32 mm.

Opseg isporuke:

  • 4 izmjenjive pločice ⌀ 3 − 32 mm br. 354240.
  • Stezni prsten.
  • 1 par rukavica za zaštitu od vrućine.

Dodatni pribor:

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu